BRADY BMP41-KIT-EL Kannettava tarratulostinsarja BMP41 1 tuuman nauha | AG9MYB 20XX01

BRADY BMP41-KIT-EL Kannettava tarratulostinsarja BMP41 1 tuuman teippi

Varastossa
Tuote: AG9MYB Malli: BMP41-KIT-ELRistiviite: 20XX01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€948.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
VäritulostuskykyYksivärinen
Näytön tyyppiColor LCD
Fonttien alue4 ja 103
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1"
Suurin tulostusnopeus1.3 tuumaa / s
Valmistaja SarjaBMP41
TehontarveVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino2.10 lb
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
päätöslauselma300 dpi
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)51.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulostimen painoVärinäyttöTekniset vaatimukseteräMaks. Nauhan leveysSuurin tulostusnopeusTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-AC -tarratulostin Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVaihtovirta€734.88
BRADY BMP51 -tarrakirjoitin | AB6JJN 21U176 BMP512.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVerkkovirta, litiumioniakku€757.31
BRADY BMP41 -kannettavan tulostimen lämpösiirto / 300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 lbSininen / harmaanestekidenäyttöTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USBKannettava tarratulostin1"1.3 tuumaa / sLadattava akku, vaihtovirta€628.79
BRADY BMP41-KIT-GI kannettava tarratulostinsarja, 1 tuuman teippi | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€901.03
BRADY BMP41-KIT-VD -kannettava tarratulostinsarja BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€924.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP41-KIT-EL Kannettava tarratulostinsarja BMP41 1 tuuman teippi
€948.94 / yksikkö