Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BMP41 -kannettavan tulostimen lämpösiirto / 300 dpi | AB8WDW 29YJ26

BRADY BMP41 kannettava tulostimen lämpösiirto/300 dpi

Varastossa
Tuote: AB8WDW Malli: BMP41Ristiviite: 29YJ26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€628.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostin
VäriSininen / harmaa
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttönestekidenäyttö
Fonttien alue4 ja 103
fontin koon4-103 pt. Autosizing-toiminnolla
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1"
Suurin tulostusnopeus1.3 tuumaa / s
TehontarveLadattava akku, vaihtovirta
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino2.10 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8443321050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulostimen painoVärinäyttöTekniset vaatimukseteräMaks. Nauhan leveysSuurin tulostusnopeusTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-AC -tarratulostin Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVaihtovirta€734.88
BRADY BMP51 -tarrakirjoitin | AB6JJN 21U176 BMP512.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVerkkovirta, litiumioniakku€757.31
BRADY BMP41-KIT-EL Kannettava tarratulostinsarja BMP41 1 tuuman nauha | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€948.94
BRADY BMP41-KIT-GI kannettava tarratulostinsarja, 1 tuuman teippi | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€901.03
BRADY BMP41-KIT-VD -kannettava tarratulostinsarja BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€924.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP41 kannettava tulostimen lämpösiirto/300 dpi
€628.79 / yksikkö