BRADY BMP41-KIT-GI kannettava tarratulostinsarja, 1 tuuman teippi | AG9MYC 20XX02

BRADY Kannettava BMP41-KIT-GI-tarratulostinsarja, 1 tuuman teippi

Varastossa
Tuote: AG9MYC Malli: BMP41-KIT-GIRistiviite: 20XX02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€901.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
VäritulostuskykyYksivärinen
Näytön tyyppiColor LCD
Fonttien alue4 ja 103
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1"
Suurin tulostusnopeus1.3 tuumaa / s
Valmistaja SarjaBMP41
TehontarveVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino2.10 lb
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
päätöslauselma300 dpi
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää BMP41 -tarratulostimen, sisä- / ulkovinyylitarranauhat ja leikatut tarrat sekä jauhemaalatuille että kuvioiduille pinnoille
    • Voi tulostaa jopa 300 tuuman leveää leikattua tarraa (kuten opastavat varoitusetiketit, viivakoodit, 5S-merkinnät ja yleiset laitetunnukset) päivässä
    • Yhden käden käsikäyttöinen suoraleikkuri käyttäjän mukavuuden takaamiseksi
    • Varustettu ladattavilla NiMH-paristoilla ja valinnaisella AA-paristolla
    • Yksivärinen, 4-103 pistetekstiä Brady Alpine- ja Brady Fixed Width -kirjasintyyleissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulostimen painoVärinäyttöTekniset vaatimukseteräMaks. Nauhan leveysSuurin tulostusnopeusTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-AC -tarratulostin Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVaihtovirta€734.88
BRADY BMP51 -tarrakirjoitin | AB6JJN 21U176 BMP512.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVerkkovirta, litiumioniakku€757.31
BRADY BMP41 -kannettavan tulostimen lämpösiirto / 300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 lbSininen / harmaanestekidenäyttöTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USBKannettava tarratulostin1"1.3 tuumaa / sLadattava akku, vaihtovirta€628.79
BRADY BMP41-KIT-EL Kannettava tarratulostinsarja BMP41 1 tuuman nauha | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€948.94
BRADY BMP41-KIT-VD -kannettava tarratulostinsarja BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€924.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY Kannettava BMP41-KIT-GI-tarratulostinsarja, 1 tuuman teippi
€901.03 / yksikkö