BRADY BMP41-KIT-VD -kannettava tarratulostinsarja BMP41 | AG9MYD 20XX04

BRADY Kannettava BMP41-KIT-VD-tarratulostinsarja BMP41

Varastossa
Tuote: AG9MYD Malli: BMP41-KIT-VDRistiviite: 20XX04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€903.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
VäritulostuskykyYksivärinen
Näytön tyyppiColor LCD
Fonttien alue4 ja 103
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1"
Suurin tulostusnopeus1.3 tuumaa / s
Valmistaja SarjaBMP41
TehontarveVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino2.10 lb
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
päätöslauselma300 dpi
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6226
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulostimen painoVärinäyttöTekniset vaatimukseteräMaks. Nauhan leveysSuurin tulostusnopeusTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-AC -tarratulostin Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVaihtovirta€697.83
BRADY BMP51 -tarrakirjoitin | AB6JJN 21U176 BMP512.60 lbsininenSuuri, graafinen ja taustavaloTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFiKannettava tarratulostin1.5 "1.0 tuumaa / sVerkkovirta, litiumioniakku€750.16
BRADY BMP41 -kannettavan tulostimen lämpösiirto / 300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 lbSininen / harmaanestekidenäyttöTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USBKannettava tarratulostin1"1.3 tuumaa / sLadattava akku, vaihtovirta€595.28
BRADY BMP41-KIT-EL Kannettava tarratulostinsarja BMP41 1 tuuman nauha | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€921.93
BRADY BMP41-KIT-GI kannettava tarratulostinsarja, 1 tuuman teippi | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 lb---Kannettava tarratulostinsarja1"1.3 tuumaa / sVerkkolaite, ladattava NiMH-akku, valinnaiset AA-paristot€875.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY Kannettava BMP41-KIT-VD-tarratulostinsarja BMP41
€903.91 / yksikkö