BRADY BMP41-HC kovakotelo | AF9EZP 29YJ29

BRADY BMP41-HC kova kotelo

Varastossa
Tuote: AF9EZP Malli: BMP41-HCRistiviite: 29YJ29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Case
Koko14-59/64"H x 18-29/32"W x 6-11/32"D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi4202120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY M50-HC kova tulostinkotelo | AA4PQP 12X337 M50-HC-€128.84
BRADY M71-HC kovakotelo, koko 17 x 24 x 19 | AE6NGK 5UCT9 M71-HC17 x 24 x 19 "€177.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP41-HC kova kotelo
€120.86 / yksikkö