Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M50-HC kova tulostinkotelo | AA4PQP 12X337

BRADY M50-HC kova tulostinkotelo

Varastossa
Tuote: AA4PQP Malli: M50-HCRistiviite: 12X337

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Case

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY M71-HC kovakotelo, koko 17 x 24 x 19 | AE6NGK 5UCT9 M71-HC17 x 24 x 19 "€177.36
BRADY BMP41-HC kovakotelo | AF9EZP 29YJ29 BMP41-HC14-59/64"H x 18-29/32"W x 6-11/32"D€120.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M50-HC kova tulostinkotelo
€128.84 / yksikkö