BRADY M71-HC kovakotelo, koko 17 x 24 x 19 | AE6NGK 5UCT9

BRADY M71-HC kovakotelo, koko 17 x 24 x 19

Varastossa
Tuote: AE6NGK Malli: M71-HCRistiviite: 5UCT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Case
Koko17 x 24 x 19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.25
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi4202122020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY M50-HC kova tulostinkotelo | AA4PQP 12X337 M50-HC-€119.33
BRADY BMP41-HC kovakotelo | AF9EZP 29YJ29 BMP41-HC14-59/64"H x 18-29/32"W x 6-11/32"D€112.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M71-HC kovakotelo, koko 17 x 24 x 19
€177.36 / yksikkö