Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90847 Breaker Lockout Mini Pin Inch -painike | AC3RVV 2VU33

BRADY 90847 Breaker Lockout Mini Pin Inch -painike

Varastossa
Tuote: AC3RVV Malli: 90847Ristiviite: 2VU33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-tyyppinen katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus1"
LukitustyyppiKiinnitys, vakio
MateriaaliNylon
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
BRADY 90844 -katkaisijan lukituksen Mini Pin Out -painike | AC3RVU 2VU32 90844Pin-Out, vakio€24.71
BRADY 90850 -katkaisijan lukituksen minitappi, leveä painike | AC3RVW 2VU35 90850Kiinnitys, leveä€28.70
BRADY 90853 Katkaisijalukitus Mini Tiebar Peukalopyörä | AC3RVX 2VU37 90853Solmiopalkki€28.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90847 Breaker Lockout Mini Pin Inch -painike
€27.44 / yksikkö