BRADY BBP31 Sign and Label Maker Ac Power - AF2RKR 6XGX4

BRADY BBP31 kyltti- ja etikettilaite verkkovirta

Varastossa
Tuote: AF2RKR Malli: BBP31Ristiviite: 6XGX4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,173.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytätietotulostin
VäriYksivärinen tulostus
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöSuuri Hi-Res-kosketusnäyttö
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys4"
Suurin tulostusnopeus3.0 tuumaa / s
TehontarveVaihtovirta
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusBRADY (R) -työasema, MARKWARE (TM) -teippi- ja tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä USB- tai sarjaportin kautta, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessori, 256 Mt muistia, 500 Mt kiintolevytilaa, 800 x 600 pikselin näyttö, CD-ROM-asema
Takuu5 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8443321090
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaVäriVäritulostuskykyTulostusohjelmien yhteensopivuusTekniset vaatimuksetnäyttöeräTuetut tarramuodotHinta
BRADY BBP85 Label MakerTouch -näyttö | AB7JQN 23MG27 BBP85-Sininen / harmaaMonivärinenBRADY (R) -työasema, MARKWARE (TM) -teippi- ja tarraohjelmistoErillinen tai tietokoneeseen yhdistetty käyttö MarkWare (TM) -ohjelmistollaKosketusnäyttö, värillinen LCD-näyttöPöytätietotulostinJatkuvat tarrat€7,425.11
BRADY BBP35 -pöytätarratulostin 5 tuumaa / s | AH9KLD 40AW42 BBP35BBP35-MonivärinenBRADY (R) -työasema--PöytätietotulostinJatkuvat ja leikatut tarrat€5,489.74
BRADY BBP37 -pöytätarratulostin 5 tuumaa / s | AH9KLE 40AW43 BBP37BBP37-MonivärinenBRADY (R) -työasema--PöytätietotulostinJatkuvat ja leikatut tarrat€5,415.47
BRADY J2000-BWSSFID Desktop Label Printer Kit, PC Connected, Full Color, Mustesuihku, 4 tuumaa | CP2BPL 493P66 J2000-BWSSFID------Pöytätietotulostinsarja-€3,573.94
BRADY J2000-BWSLAB Desktop Label Printer Kit, PC Connected, Full Color, Mustesuihku, 4 tuumaa | CP2BPM 493P67 J2000-BWSLAB------Pöytätietotulostinsarja-€3,573.94
BRADY 149456 pöytätietokoneen tarratulostinsarja, liitetty tietokoneeseen, yksivärinen, suora lämpö/lämpösiirto | CP2BPN 489N99 149456------Pöytätietotulostinsarja-€7,162.68
BRADY 149053 pöytätarratulostinsarja, liitetty tietokoneeseen, yksivärinen, suora lämpö/lämpösiirto | CP2BPP 54YN99 149053------Pöytätietotulostinsarja-€8,012.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BBP31 kyltti- ja etikettilaite verkkovirta
€3,173.03 / yksikkö