BRADY BBP85 Label MakerTouch -näyttö | AB7JQN 23MG27

BRADY BBP85 Label MakerTouch -näyttö

Varastossa
Tuote: AB7JQN Malli: BBP85Ristiviite: 23MG27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,425.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytätietotulostin
VäriSininen / harmaa
VäritulostuskykyMonivärinen
näyttöKosketusnäyttö, värillinen LCD-näyttö
fontin koon5-630 pt.
Tuetut tarramuodotJatkuvat tarrat
Maks. Nauhan leveys10 "
Suurin tulostusnopeus1.0 tuumaa / s
TehontarveVaihtovirta
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusBRADY (R) -työasema, MARKWARE (TM) -teippi- ja tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetErillinen tai tietokoneeseen yhdistetty käyttö MarkWare (TM) -ohjelmistolla
Takuu5 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8443321050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaVäriVäritulostuskykyTulostusohjelmien yhteensopivuusTekniset vaatimuksetnäyttöeräTuetut tarramuodotHinta
BRADY BBP31 Sign and Label Maker Ac Power - AF2RKR 6XGX4 BBP31-Yksivärinen tulostusYksivärinenBRADY (R) -työasema, MARKWARE (TM) -teippi- ja tarraohjelmistoTietokoneliitäntä USB- tai sarjaportin kautta, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessori, 256 Mt muistia, 500 Mt kiintolevytilaa, 800 x 600 pikselin näyttö, CD-ROM-asemaSuuri Hi-Res-kosketusnäyttöPöytätietotulostinJatkuvat ja leikatut tarrat€3,173.03
BRADY BBP35 -pöytätarratulostin 5 tuumaa / s | AH9KLD 40AW42 BBP35BBP35-MonivärinenBRADY (R) -työasema--PöytätietotulostinJatkuvat ja leikatut tarrat€5,489.74
BRADY BBP37 -pöytätarratulostin 5 tuumaa / s | AH9KLE 40AW43 BBP37BBP37-MonivärinenBRADY (R) -työasema--PöytätietotulostinJatkuvat ja leikatut tarrat€5,415.47
BRADY J2000-BWSSFID Desktop Label Printer Kit, PC Connected, Full Color, Mustesuihku, 4 tuumaa | CP2BPL 493P66 J2000-BWSSFID------Pöytätietotulostinsarja-€3,573.94
BRADY J2000-BWSLAB Desktop Label Printer Kit, PC Connected, Full Color, Mustesuihku, 4 tuumaa | CP2BPM 493P67 J2000-BWSLAB------Pöytätietotulostinsarja-€3,573.94
BRADY 149456 pöytätietokoneen tarratulostinsarja, liitetty tietokoneeseen, yksivärinen, suora lämpö/lämpösiirto | CP2BPN 489N99 149456------Pöytätietotulostinsarja-€7,162.68
BRADY 149053 pöytätarratulostinsarja, liitetty tietokoneeseen, yksivärinen, suora lämpö/lämpösiirto | CP2BPP 54YN99 149053------Pöytätietotulostinsarja-€8,012.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BBP85 Label MakerTouch -näyttö
€7,425.11 / yksikkö