PETERSEN PRODUCTS 936-2150-6024 Veden imuletku, halkaisija 1.5 tuuma, pituus 24 jalkaa, 100 psi

Varastossa
Tuote: CF2YBH Malli: 936-2150-6024

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€623.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Pituus24'
MateriaaliPVC
Paine100 PSI
Lämpötila Luokitus140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliPaineHinta
PETERSEN PRODUCTS 936-2100-5024 Vesi-imuletku, halkaisija 1 tuuma, pituus 24 jalkaa, 90 psi | CF2YBG 936-2100-50241"EPDM90 Psi€319.68
PETERSEN PRODUCTS 936-2150-6024HP -imuletku, halkaisija 1.5 tuumaa, pituus 24 jalkaa, 250 psi | CF3BVK 936-2150-6024 hv---€978.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 936-2150-6024 Veden imuletku, halkaisija 1.5 tuuma, pituus 24 jalkaa, 100 psi
€623.13 / yksikkö