Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65814 Ez Panel Loc - 4 tuuman kiinnityskiskosarja - 6 kpl pakkaus | AA7GXH 15Y511

BRADY 65814 Ez Panel Loc - 4 tuuman kiinnityskiskosarja - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7GXH Malli: 65814Ristiviite: 15Y511

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEZ-paneelin lukituskiskot, itsekiinnittyvä
VäriKeltainen
Pituus4"
Lukitustyyppikomponentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BRADY 51260 Ez Panel 8 tuuman vakiolukituskisko 6pk | AA7GXG 15Y510 512608"€86.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65814 Ez Panel Loc - 4 tuuman kiinnityskiskosarja - 6 kpl pakkaus
€56.31 / yksikkö