LOUISVILLE FS1310HD-tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 paunaa | AC7APF 36Y476

LOUISVILLE FS1310HD Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 Lb.

Tuote: AC7APF Malli: FS1310HDRistiviite: 36Y476
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€547.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys64-9 / 16 "
Pohjan leveys27 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä9
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.18
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)70.71
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1304HD tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 375 paunaa | AC7APB 36Y472 FS1304HD29 "18 13 / 16 "4ft.4€244.58
LOUISVILLE FS1306HD-tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 375 paunaa | AC7APD 36Y474 FS1306HD41 "21 13 / 16 "6ft.5€307.41
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1308HD tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 375 paunaa | AC7APE 36Y475 FS1308HD54 "24 13 / 16 "8ft.7€369.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1310HD Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 Lb.
€547.92 / yksikkö