Bradley-pesulähteet ovat suuria puoliympyrän muotoisia pesualtaita, joissa useat ihmiset voivat pestä kätensä/kasvonsa. Nämä käsienpesusuihkulähteet vaativat vähemmän työtä ja materiaaleja asentamiseen ja käyttävät vähemmän vettä henkilöä kohti. Ne ovat ihanteellisia korkean liikenteen sovelluksiin, kuten tehtaisiin, stadioneihin ja kouluihin....Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
ADA-yhteensopiva: Ei , Väri: Empire Grey , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: GREENGUARD-sertifioitu , Käyttöpaine: 20-80
Bradleyn pesulähteissä on suuret, pyöreät tai puolipyöreät pesualtaat, joiden avulla useat ihmiset voivat pestä kätensä samanaikaisesti. Näissä pesulähteissä on Bradstone -rakenne, joka takaa kestävyyden ja kemikaalien kestävyyden. Vesisuihku voidaan aktivoida jalkakytkimillä, kosketuksettomilla antureilla tai painikkeilla, ja ne sammuvat automaattisesti. Niissä voi olla enintään 4 käyttäjää kerrallaan, ja niiden likimääräinen virtausnopeus on 3 gpm.
Toimintamekanismi
Jalkapolkimella toimivat suihkulähteet aktivoidaan astumalla ruokapatukan päälle veden syöttämiseksi ruiskupäiden läpi.
Anturilla toimivissa suihkulähteissä on infrapuna-anturit, jotka havaitsevat liikkeen suihkupään ympärillä ja aktivoivat veden virtauksen suihkupäihin.
Painikkeilla toimivat suihkulähteet syöttävät mitattua vettä muutaman sekunnin ajan ja sammuvat sitten automaattisesti.
Ominaisuudet
Bradleyn pesusuihkulähteet tarjoavat maksimaalisen mahdollisuuden tilanhallintaan.
Niiden jatkuva kulhon pinta lyhentää puhdistusaikaa.
Nämä puoliympyrän muotoiset pesusuihkulähteet tarjoavat enemmän käsienpesupisteitä neliöjalkaa kohti kuin perinteiset wc-altaat.
Tietyissä malleissa on painiketoiminto, joka toimittaa mitatun veden ja mahdollistaa automaattisen sammutuksen.
Tietyissä malleissa on infrapuna-anturit, jotka toimittavat vettä käsienpesuun.
Nämä handsfree-suihkulähteet rajoittavat hanan kahvoissa kasvavien ja sairauksia aiheuttavien bakteerien leviämistä.
Yhteensopivat lisävarusteet
Bradley Pysäytä siiviläkorjaussarja: Tämä sarja on hyödyllinen näiden Bradley-puolipyöreiden pesusuihkulähteiden viallisten osien nopeaan vaihtamiseen.
Bradley S05-054B suihkupää: Tämä kokoonpano korvaa nykyisen kuluneen suihkupään varmistaakseen optimaalisen vedenjakelun käsienpesuun.
Standardit ja hyväksynnät
NSF / ANSI 372
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta käyttäjää nämä pesusuihkulähteet voivat palvella kerralla?
Bradley tarjoaa pesusuihkulähteitä, jotka voivat suorittaa kasvojen / silmien pesun jopa 4 käyttäjälle kerralla.
Mikä on näiden pesusuihkulähteiden suurin virtausnopeus?
Bradley-suihkulähteet voivat tuottaa virtausnopeuksia jopa 3 GPM.
Mikä on Bradstonen tarkoitus pesusuihkulähteissä?
Tietyissä Bradley-malleissa on Bradstone-rakenne, joka kestää kemiallisia hyökkäyksiä.