Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50979 Lukituspussi täyttämätön punainen | AA7GZE 15Y556

BRADY 50979 Lukituspussi Täyttämätön punainen

Varastossa
Tuote: AA7GZE Malli: 50979Ristiviite: 15Y556

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspussi
Tapauksen syvyys3"
Kotelon korkeus8"
Kotelon materiaaliNylon
Case tyyliPussi
Kotelon leveys7"
Väripunainen
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 51172 Lukituspussi täyttämätöntä nailonia AA7GZF 15Y557 51172punainen€65.24
BRADY 121502 Lukituspussi Punainen täyttämätön AC6HUK 33Z366 121502punainen€38.46
BRADY 65292 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi | AF2FRE 6T738 65292sininen€46.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50979 Lukituspussi Täyttämätön punainen
€75.42 / yksikkö