Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-333 Sähköasentajan ruuvimeisseli 1/4 tuuman kaappikärki | AB2GWG 1LYY6

IDEAL 30-333 Sähköasentaja 1/4 tuuman kaapin kärki

Varastossa
Tuote: AB2GWG Malli: 30-333Ristiviite: 1LYY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus11 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "
VinkkityyliKaapin kärki
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-333 Sähköasentaja 1/4 tuuman kaapin kärki
€24.01 / yksikkö