Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65292 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi | AF2FRE 6T738

BRADY 65292 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi

Varastossa
Tuote: AF2FRE Malli: 65292Ristiviite: 6T738

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspussi
Tapauksen syvyys2"
Kotelon korkeus4-3 / 4 "
Kotelon materiaaliNylon
Case tyyliPussi
Kotelon leveys7-1 / 2 "
Värisininen
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 50979 Lukituspussi täyttämätön punainen | AA7GZE 15Y556 50979punainen€75.42
BRADY 51172 Lukituspussi täyttämätöntä nailonia AA7GZF 15Y557 51172punainen€65.24
BRADY 121502 Lukituspussi Punainen täyttämätön AC6HUK 33Z366 121502punainen€38.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65292 Lukituspussi Vain täyttämätön pussi
€46.58 / yksikkö