Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 34410 Karstatut numerot 0 - 9 2-1 / 4 tuuman korkeus | AD3AEL 3XEN6

BRADY 34410 Kartatut numerot 0 - 9 2-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD3AEL Malli: 34410Ristiviite: 3XEN6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarstattu numerosarja
Merkki0 kautta 9
Merkin korkeus1 15 / 16 "
VäriMusta keltaisella
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysVäriMerkinnät korttia kohdenKorttien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
BRADY 34210 Karstatut numerot 0 - 9 3/4 tuuman korkeus | AD3AEH 3XEL3 342109 / 16 "0 kautta 95 / 8 "-Musta keltaisella32323 / 4 "€7.47
BRADY 34310 Karstatut numerot 0 - 9 1-1 / 2 tuuman korkeus | AD3AEK 3XEL7 343107 / 8 "0 kautta 91"-Musta keltaisella-11.5 "€7.93
BRADY 9712- # KIT-karstatut numerot 0 - 9 3/4 tuuman H - pakkaus 25 | AD3AER 3XER2 9712- # KIT21 / 32 "0 kautta 95 / 8 "1.187 "Mustaa valkoisella20253 / 4 "€156.35
BRADY 34253 Karstatut numerot 001 - 999 | AD3AEV 3XER8 342531.5 "001 kautta 9995 / 8 "1.5 "Musta keltaisella-943 / 4 "€421.50
BRADY 34353 Karstatut numerot 01-99 1-1/2 tuuman korkeus | AD3AEW 3XET1 343531.5 "01 kautta 991"1.5 "Musta keltaisella-271.5 "€147.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 34410 Kartatut numerot 0 - 9 2-1/4 tuuman korkeus
€9.48 / yksikkö