Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 34253 Karstatut numerot 001 - 999 | AD3AEV 3XER8

BRADY 34253 Kartatut numerot 001 - 999

Varastossa
Tuote: AD3AEV Malli: 34253Ristiviite: 3XER8
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
€421.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarstattu numerosarja
Merkki001 kautta 999
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys1.5 "
VäriMusta keltaisella
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä94
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4568
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysVäriMerkinnät korttia kohdenKorttien lukumääräKokonaiskorkeusHinta
BRADY 34210 Karstatut numerot 0 - 9 3/4 tuuman korkeus | AD3AEH 3XEL3 342109 / 16 "0 kautta 95 / 8 "-Musta keltaisella32323 / 4 "€7.47
BRADY 34310 Karstatut numerot 0 - 9 1-1 / 2 tuuman korkeus | AD3AEK 3XEL7 343107 / 8 "0 kautta 91"-Musta keltaisella-11.5 "€7.93
BRADY 34410 Karstatut numerot 0 - 9 2-1 / 4 tuuman korkeus | AD3AEL 3XEN6 344107 / 8 "0 kautta 91 15 / 16 "-Musta keltaisella-12.25 "€9.48
BRADY 9712- # KIT-karstatut numerot 0 - 9 3/4 tuuman H - pakkaus 25 | AD3AER 3XER2 9712- # KIT21 / 32 "0 kautta 95 / 8 "1.187 "Mustaa valkoisella20253 / 4 "€156.35
BRADY 34353 Karstatut numerot 01-99 1-1/2 tuuman korkeus | AD3AEW 3XET1 343531.5 "01 kautta 991"1.5 "Musta keltaisella-271.5 "€147.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 34253 Kartatut numerot 001 - 999
€421.50 / yksikkö