VESTIL SW-sarjan kädessä pidettävät joustavat kääreet


Suodattaa
Kahva Tyyppi: teleskooppinen , Max. Ytimen halkaisija: 3.25 " , Max. Kahvan pituus: 48.5 " , Max. Ulkoläpimitta: 7" , Max. Stretch Wrapin leveys: 7" , Min. Ytimen halkaisija: 1" , Min. Kahvan pituus: 35.5 " , Min. Stretch Wrapin leveys: 3" , Roll Max. Halkaisija: 8"
TyyliMalliLeveysVäriYtimen kokoKäärien tyyliKorkeusPituusMateriaaliMax. Rullan korkeusHinta (ei alv)
A
SW-HAND-BG
3.38 "Musta1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Teräs20 "€114.53
B
SW-HAND-R
3.38 "Musta2 ", 3"Pyöristetty15.63 "9.13 "Teräs20 "€100.17
C
SW-HAND-WS
6"Musta, oranssi2 ", 3"-6"36 "Muovi, teräs24 "€352.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?