BRADLEY S19-310FW Silmänhuuhtelu, muovikulho ja suihkupää | AC3TJL 2VYX4

BRADLEY S19-310FW Silmähuuhtelu, muovikulho ja suihkupää

Varastossa
Tuote: AC3TJL Malli: S19-310FWRistiviite: 2VYX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelulla
Kulho Dia.10 "
VäriKeltainen
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.10 "
Korkeus90 "
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus30 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliHinta
BRADLEY S19-270JD Silmien ja kasvojen pesu, Kansi, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDSilmien / kasvojen pesupisteHopea5.625 "Laivan kansi-14.25 "Keinu alasKromattu messinki€831.31
BRADLEY S19-270E Silmien ja kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDL 3DUT7 S19-270ESilmien / kasvojen pesupisteHopea5.625 "Laivan kansi-14.25 "Heiluta ulosKromattu messinki€610.84
BRADLEY S19314SBFW Halo silmä- ja kasvopesu, muovinen suihkupää, ruostumaton teräs kulho | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSilmien / kasvojen pesuKeltainen-Ilmainen pysyväMuovi-Lipun työntökahva-€1,533.66
BRADLEY S19224DCFW Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho pölysuojuksella | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€782.18
BRADLEY S19224T Halo silmä - ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho AE8JMN 6DGY4 S19224TSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€723.40
BRADLEY S19314BFSS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs ja suihkupää, esteetön | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€4,540.69
BRADLEY S19314SS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs, suihkupää, käsi- ja jalkakäyttöinen | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€3,938.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-310FW Silmähuuhtelu, muovikulho ja suihkupää
€1,301.19 / yksikkö