NOVAFLEX 6507NB-16-20 Juomaletku Punainen 1 tuuman ID 20 jalkaa 250 psi | AH9VCT 44ZG04

NOVAFLEX 6507NB-16-20 Juomaletku punainen 1 tuumaa ID 20 jalkaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AH9VCT Malli: 6507NB-16-20Ristiviite: 44ZG04

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, USDA, 3-A Cert # 11376
SovellusmenetelmäMärkä
Taivuta säde4"
Väripunainen
KytkentämateriaaliRuostumaton teräs
PeiteaineEPDM
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.1"
Pituus20ft.
Max. Paine250 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.1.5 "
VahvistaminenMonikerroksiset rengasnauhat, kaksoismonofilamenttikierre
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 astetta F - 240 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen klooributyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViraston vaatimustenmukaisuusTaivuta sädeVäriSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
NOVAFLEX 6505-32-10-TR juomaletku violetti 2 tuuman ID 10 jalkaa 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Violetti2"10ft.2-57 / 64 "€1,763.16
NOVAFLEX 6507NB-32-10 Juomaletku Punainen 2 tuuman ID 10 jalkaa 250 psi | AH9VBD 44ZE81 6507NB-32-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113768"punainen2"10ft.2-57 / 64 "€1,234.51
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Juomaletku Punainen 3 tuuman ID 10 jalkaa 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"punainen3"10ft.3-63 / 64 "€1,947.23
NOVAFLEX 6505-40-20-CE juomaletku violetti 2-1 / 2 tuuman ID 20 jalkaa | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Violetti2.5 "20ft.3-9 / 32 "€2,174.43
NOVAFLEX 6507NB-24-10 Juomaletku Punainen 1-1 / 2 tuuman ID 10 jalkaa | AH9VBH 44ZE94 6507NB-24-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113765"punainen1.5 "10ft.2"€985.88
NOVAFLEX 6505-24-10-TR Juomaletku Violetti 1-1 / 2 Tuumaa ID 10 Jalkaa | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Violetti1.5 "10ft.2"€1,390.97
NOVAFLEX 6505-24-20-CE juomaletku violetti 1-1 / 2 tuuman ID 20 jalkaa | AH9VBL 44ZF01 6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Violetti1.5 "20ft.2"€1,962.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-16-20 Juomaletku punainen 1 tuumaa ID 20 jalkaa 250 psi
€1,424.46 / yksikkö