Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-270JD Silmien ja kasvojen pesu, Kansi, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDK 3DUT6

BRADLEY S19-270JD Silmien ja kasvojen huuhteluaine, kansikiinnitys, leveys 14-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8UDK Malli: S19-270JDRistiviite: 3DUT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€831.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
ADA-yhteensopivaEi
VäriHopea
Syvyys5.625 "
Silmänpesu aktivoituuKeinu alas
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus12.875 "
AsennusLaivan kansi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliHinta
BRADLEY S19-310FW Silmänhuuhtelu, muovikulho ja suihkupää | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaKeltainen--Muovi10 "Lipun työntökahvaGalvanisoitu teräs€1,301.19
BRADLEY S19-270E Silmien ja kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDL 3DUT7 S19-270ESilmien / kasvojen pesupisteHopea5.625 "Laivan kansi-14.25 "Heiluta ulosKromattu messinki€610.84
BRADLEY S19314SBFW Halo silmä- ja kasvopesu, muovinen suihkupää, ruostumaton teräs kulho | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSilmien / kasvojen pesuKeltainen-Ilmainen pysyväMuovi-Lipun työntökahva-€1,533.66
BRADLEY S19224DCFW Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho pölysuojuksella | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€782.18
BRADLEY S19224T Halo silmä - ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho AE8JMN 6DGY4 S19224TSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€723.40
BRADLEY S19314BFSS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs ja suihkupää, esteetön | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€4,540.69
BRADLEY S19314SS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs, suihkupää, käsi- ja jalkakäyttöinen | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€3,938.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-270JD Silmien ja kasvojen huuhteluaine, kansikiinnitys, leveys 14-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs
€831.31 / yksikkö