Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-270E Silmien ja kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDL 3DUT7

BRADLEY S19-270E Silmien ja kasvojen huuhteluaine, kansikiinnitys, 14-1/4 tuuman leveys, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8UDL Malli: S19-270ERistiviite: 3DUT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesupiste
ADA-yhteensopivaEi
VäriHopea
Syvyys5.625 "
Silmänpesu aktivoituuHeiluta ulos
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus12.875 "
AsennusLaivan kansi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliSinkitty teräs ja turvakeltainen pinnoite
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliHinta
BRADLEY S19-310FW Silmänhuuhtelu, muovikulho ja suihkupää | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaKeltainen--Muovi10 "Lipun työntökahvaGalvanisoitu teräs€868.48
BRADLEY S19-270JD Silmien ja kasvojen pesu, Kansi, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDSilmien / kasvojen pesupisteHopea5.625 "Laivan kansi-14.25 "Keinu alasKromattu messinki€588.87
BRADLEY S19314SBFW Halo silmä- ja kasvopesu, muovinen suihkupää, ruostumaton teräs kulho | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSilmien / kasvojen pesuKeltainen-Ilmainen pysyväMuovi-Lipun työntökahva-€1,498.47
BRADLEY S19224DCFW Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho pölysuojuksella | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€905.78
BRADLEY S19224T Halo silmä - ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho AE8JMN 6DGY4 S19224TSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€736.46
BRADLEY S19314BFSS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs ja suihkupää, esteetön | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€4,478.00
BRADLEY S19314SS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs, suihkupää, käsi- ja jalkakäyttöinen | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€4,347.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-270E Silmien ja kasvojen huuhteluaine, kansikiinnitys, 14-1/4 tuuman leveys, ruostumaton teräs
€420.81 / yksikkö