DAYTON Huuhtele kiinnitys


Suodattaa
Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , Tyyppi: Huuhtele kiinnitys
TyyliMalliKokoVärirakentaminenSuorittaa loppuunMaston halkaisija (tuumaa)MateriaaliHinta (ei alv)
A
33N386
0.5 sävyinen.HopeaHitsattu teräsSinkitty3.5Hitsattu teräs€514.82
A
33N388
0.5 sävyinen.HopeaHitsattu ruostumaton teräsRuostumaton teräs3.5Hitsattu ruostumaton teräs€1,176.18
B
33N390
1 sävyinen.punainenHitsattu teräsPunainen jauhemaali4.5Hitsattu teräs€559.91
A
33N392
1 sävyinen.HopeaHitsattu teräsSinkitty4.5Hitsattu teräs€713.97

Huuhtele kiinnitys

Dayton -uppoasennusalustat on suunniteltu suurten esineiden (enintään 1000 lb) turvalliseen siirtämiseen työpajoissa tai muissa tiloissa. Näissä yksiköissä on hitsattu teräs / ruostumaton teräsrakenne, jossa on punainen jauhemaalaus / sinkitty / elektrolyyttinen viimeistely, joka takaa sileän ja virtaviivaisen pinnan, korroosionkestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden. Ne on uppoasennettu puhtaan ja tyylikkään ulkonäön aikaansaamiseksi, ja niitä on saatavana 3.5 ja 4.5 tuuman maston halkaisijoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?