Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCR12 kytkinsisäke, kumi | AC2LTV 2L065

BOSTON GEAR XFCR12 Kytkinsisä, kumi

Varastossa
Tuote: AC2LTV Malli: XFCR12Ristiviite: 2L065
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
€59.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynteettinen kumihämähäkin sisäosa
Kytkimen kokoFC12
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.1
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min1.2
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min1.8
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min0.3
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min3.6
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min0.7
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min0.9
Max. vääntömomentti65 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-32 ja 200
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)3 / 8-1 / 2
TyyppiÖljynkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoeräMax. vääntömomenttiTyyppiHinta
BOSTON GEAR XFCR15 kytkinsisäke, kumi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Öljynkestävä hämähäkki125 in. Lbs.Synteettinen kumi€62.61
BOSTON GEAR XFCR20 kytkinsisäke, kumi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Öljynkestävä hämähäkki250 in. Lbs.Synteettinen kumi€79.97
BOSTON GEAR XFCR25 Kytkinsisä, kumi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Öljynkestävä hämähäkki450 in. Lbs.Synteettinen kumi€100.58
BOSTON GEAR XFCR30 Kytkinsisä, kumi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Öljynkestävä hämähäkki800 in. Lbs.Synteettinen kumi€120.26
BOSTON GEAR XFCR38 Kytkinsisä, kumi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Öljynkestävä hämähäkki1600 in. Lbs.Synteettinen kumi€150.54
BOSTON GEAR XFCR45 kytkinsisäke, kumi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Öljynkestävä hämähäkki2800 in. Lbs.Synteettinen kumi€245.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCR12 Kytkinsisä, kumi
€59.42 / yksikkö