BOSTON GEAR Kumilevyn kytkeminen


Boston Gear -kytkimen kumipalat ovat joustavia komponentteja, joita käytetään akselien tai osien yhdistämiseen valmistus-, auto- ja ilmailuteollisuudessa. Ne kompensoivat akselien välisiä epäkohtia, vaimentavat tärinää ja vähentävät iskuja. Lisäksi ne varmistavat tarkan koneiden kohdistuksen, redusin...g kulumis- ja ylläpitokustannukset. Lisäksi ne vaimentavat moottorin tärinää parantaakseen matkustajien yleistä mukavuutta. Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliKytkimen kokoeräMax. vääntömomenttiTyyppiHinta (ei alv)
A
XFCR12
FC12Synteettinen kumihämähäkin sisäosa65 in. Lbs.Öljynkestävä€59.42
A
XFCR15
FC15Öljynkestävä hämähäkki125 in. Lbs.Synteettinen kumi€62.61
A
XFCR20
FC20Öljynkestävä hämähäkki250 in. Lbs.Synteettinen kumi€79.97
A
XFCR25
FC25Öljynkestävä hämähäkki450 in. Lbs.Synteettinen kumi€100.58
A
XFCR30
FC30Öljynkestävä hämähäkki800 in. Lbs.Synteettinen kumi€120.26
A
XFCR38
FC38Öljynkestävä hämähäkki1600 in. Lbs.Synteettinen kumi€150.54
A
XFCR45
FC45Öljynkestävä hämähäkki2800 in. Lbs.Synteettinen kumi€245.83

Ominaisuudet

  • Boston Gear -kytkimen sisäosat ovat saatavilla öljynkestäviä synteettisiä kumirakenteita meluttomaan toimintaan.
  • Ne kestävät jopa 2500 lb-tuuman vääntömomentin.
  • Nämä liitoskumipalat kestävät sekä erittäin alhaisia ​​lämpötiloja (jopa -32 astetta F) että erittäin korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F).

Usein kysytyt kysymykset

Miten kytkinterät kompensoivat kohdistusvirheitä?

Niiden kumirakenne mahdollistaa niiden taipumisen ja muodonmuutoksen hieman liitettyjen akselien välisen kulman, yhdensuuntaisen tai aksiaalisen poikkeaman huomioon ottamiseksi.

Vaikuttavatko Boston Gearin kytkinosat vääntömomentin siirtoon?

Ei, ne vähentävät tärinää tinkimättä voimansiirron tehokkuudesta.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa sovellukseeni parasta kytkinosaa?

Valinta riippuu tekijöistä, kuten vääntömomenttivaatimuksista, kohdistusvirhetoleranssista ja käyttöolosuhteista.

Miksi minun pitäisi valita kumiliittimet jäykkien liittimien sijaan?

Kytkinosat tarjoavat joustavuutta, kohdistusvirheen kompensoimista, tärinänvaimennusta ja iskunvaimennusta, joita jäykät liittimet eivät pysty tarjoamaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?