Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS215PN-2 Sulje nänni 1/8 tuuman messinki | AA6HEH 13Y770

PARKER VS215PN-2 Close Nipple 1/8 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AA6HEH Malli: VS215PN-2Ristiviite: 13Y770

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje nänni
YhteysPutki
Pituus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
PaineJopa 1000 PSI
Temp. alue-65 - + 250 F
TyyppiPutkiasennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
PARKER VS215PN-4 Sulje nänni 1/4 tuuman messinki | AA6HEJ 13Y771 VS215PN-47 / 8 "1 / 4 "€2.82
PARKER VS215PN-6 Sulje nänni 3/8 tuuman messinki | AA6HEK 13Y772 VS215PN-61"3 / 8 "€4.50
PARKER VS215PN-8 Sulje nänni 1/2 tuuman messinki | AA6HEL 13Y773 VS215PN-81 / 8 "1 / 2 "€7.23
PARKER VS215PN-12 3/4 tuuman messinki AA6HEM 13Y774 VS215PN-121 5 / 16 "3 / 4 "€13.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS215PN-2 Close Nipple 1/8 tuuman messinki
€1.98 / yksikkö