Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 65402-4 Magneettinen hinausvalosarja | AB9FUA 2CWU4

GROTE 65402-4 Magneettinen vetolamppusarja

Varastossa
Tuote: AB9FUA Malli: 65402-4Ristiviite: 2CWU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu- ja hinausvalosarja
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.48 - 2.1 A
Syvyys4"
Halkaisija4"
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliKumi / ABS
AsennustyyppiMagneettinen
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiPistorasia
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)29.54
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 65402-4 Magneettinen vetolamppusarja
€160.78 / yksikkö