Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCR25 Kytkinsisä, kumi | AC2LUE 2L074

BOSTON GEAR XFCR25 Kytkinsisä, kumi

Varastossa
Tuote: AC2LUE Malli: XFCR25Ristiviite: 2L074

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynkestävä hämähäkki
Kytkimen kokoFC25
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.7
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min8.2
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min12.5
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min2.1
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min24.6
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min4.9
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min6.2
Max. vääntömomentti450 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-32 ja 200
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)3/4-1-1/4
TyyppiSynteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoeräMax. vääntömomenttiTyyppiHinta
BOSTON GEAR XFCR12 kytkinsisäke, kumi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Synteettinen kumihämähäkin sisäosa65 in. Lbs.Öljynkestävä€59.42
BOSTON GEAR XFCR15 kytkinsisäke, kumi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Öljynkestävä hämähäkki125 in. Lbs.Synteettinen kumi€62.61
BOSTON GEAR XFCR20 kytkinsisäke, kumi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Öljynkestävä hämähäkki250 in. Lbs.Synteettinen kumi€79.97
BOSTON GEAR XFCR30 Kytkinsisä, kumi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Öljynkestävä hämähäkki800 in. Lbs.Synteettinen kumi€120.26
BOSTON GEAR XFCR38 Kytkinsisä, kumi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Öljynkestävä hämähäkki1600 in. Lbs.Synteettinen kumi€150.54
BOSTON GEAR XFCR45 kytkinsisäke, kumi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Öljynkestävä hämähäkki2800 in. Lbs.Synteettinen kumi€245.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCR25 Kytkinsisä, kumi
€100.58 / yksikkö