Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR SS102-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXW 3ZP62

BOSTON GEAR SS102-K spiraalikartiohammaspyöräsarja

Varastossa
Tuote: AD3JXW Malli: SS102-KRistiviite: 3ZP62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrevaihde
IkäryhmäAikuinen
Pora Dia.1"
VäriHopea
Kasvojen leveys0.57 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Napa Dia.2"
Navan projektio (tuumaa)0.75
kiilauraN
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä34
Piki10
Pitch Dia.3.4 "
Painekulma (aste)20
SäätöruuviN
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräPikiPitch Dia.Hinta
BOSTON GEAR SS142-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXX 3ZP64 SS142-K0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€298.33
BOSTON GEAR SS302-K kartiohammaspyöräsarja | AD3JXY 3ZP66 SS302-K0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€186.90
BOSTON GEAR SS82-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXZ 3ZP67 SS82-K1.25 "0.71 "2.88 "3484.25 "€546.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR SS102-K spiraalikartiohammaspyöräsarja
€365.12 / yksikkö