Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR SS302-K kartiohammaspyöräsarja | AD3JXY 3ZP66

BOSTON GEAR SS302-K spiraalikartiohammaspyöräsarja

Varastossa
Tuote: AD3JXY Malli: SS302-KRistiviite: 3ZP66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrevaihde
Pora Dia.0.25 "
Kasvojen leveys0.14 "
Napa Dia.0.75 "
Navan projektio (tuumaa)0.38
kiilauraN
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä26
Piki30
Pitch Dia.0.87 "
Painekulma (aste)20
SäätöruuviN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräPikiPitch Dia.Hinta
BOSTON GEAR SS102-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXW 3ZP62 SS102-K1"0.57 "2"34103.4 "€384.30
BOSTON GEAR SS142-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXX 3ZP64 SS142-K0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€314.02
BOSTON GEAR SS82-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXZ 3ZP67 SS82-K1.25 "0.71 "2.88 "3484.25 "€574.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR SS302-K spiraalikartiohammaspyöräsarja
€196.73 / yksikkö