BLACKHAWK DE-TS Double Face Sledge Hammer, pudota taottu hiiliteräs, lasikuitukahva, 10 Lb Head Wt | CV2RLK 14P416

BLACKHAWK DE-TS-kaksipuolinen kelkkavasara, pudotettu taottu hiiliteräs, lasikuitukahva, 10 lb pääpaino

Varastossa
Tuote: CV2RLK Malli: DE-TSRistiviite: 14P416

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BLACKHAWK DE-CMTS Standard-kelkkavasara, teräs, lasikuitukahva, 6 Lb pään paino, 2 tuuman halkaisija | CV2RLH 14P369 DE-CMTSSledge Hammer€165.35
BLACKHAWK DE-BS Tactical Breaching Sledge, Micro Metals, lasikuitukahva, 10 Lb Head Wt, 2 tuuman halkaisija | CV2RLJ 14P366 DE-BSSledge Hammer€211.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKHAWK DE-TS-kaksipuolinen kelkkavasara, pudotettu taottu hiiliteräs, lasikuitukahva, 10 lb pääpaino
€40.15 / yksikkö