Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKHAWK DE-BS Tactical Breaching Sledge, Micro Metals, lasikuitukahva, 10 Lb Head Wt, 2 tuuman halkaisija | CV2RLJ 14P366

BLACKHAWK DE-BS Tactical Breaching Sledge, Micro Metals, Fiberglass Handle, 10 Lb Head Wt, 2 Inch Dia

Varastossa
Tuote: CV2RLJ Model: DE-BSRistiviite: 14P366

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BLACKHAWK DE-CMTS Standard-kelkkavasara, teräs, lasikuitukahva, 6 Lb pään paino, 2 tuuman halkaisija | CV2RLH 14P369 DE-CMTSSledge Hammer€165.35
BLACKHAWK DE-TS Double Face Sledge Hammer, pudota taottu hiiliteräs, lasikuitukahva, 10 Lb Head Wt | CV2RLK 14P416 DE-TSDouble Face Sledge -vasara€40.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKHAWK DE-BS Tactical Breaching Sledge, Micro Metals, Fiberglass Handle, 10 Lb Head Wt, 2 Inch Dia
€211.85 / yksikkö