Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SVH400 puulattiahihnan kiinnitin 13 jalkaa AD3TVV 40P197

BESSEY SVH400 puulattian hihnakiinnike 13 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3TVV Malli: SVH400Ristiviite: 40P197

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuulattian hihnan pidike
Koko13 ft.
rakentaminenPolyesteri ja teräs
KahvaTeräs
Koko13 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä seinävälin asettamiseksi ja pakkaa lattiapinnoitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
BESSEY SVH 400XL Puulattian hihnakiinnike 25 jalkaa | AD3TVW 40P198 SVH 400XL25 ft.25 ft.€90.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SVH400 puulattian hihnakiinnike 13 jalkaa
€42.89 / yksikkö