Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GER9-tähtinuppi 1 1/2 2 1/4 tuumaa 1 / 4-20 | AC9GAJ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER9 tähtinuppi 1 1/2 2 1/4 tuumaa 1/4-20

Varastossa
Tuote: AC9GAJ Malli: 3GER9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTähtönuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.625 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus1.5 "
TyyliTähti ruuvilla
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM9 Tähtinuppi 1 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FZE 3GEM90.875 "1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "1"Tähti ruuvilla-€1.54
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN1 Tähtinuppi 1 3/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FZF 3GEN10.875 "1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "-TähtiKautta€1.34
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN2 Tähtinuppi 1 3/8 tuuman kaihdin 1 / 4-20 | AC9FZG 3GEN20.875 "1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "-TähtiSokea€1.55
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP1 Tähtinuppi 3/4 1 3/4 Tuumaa 1 / 4-20 | AC9FZQ 3GEP10.875 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "0.75 "Tähti ruuvilla-€1.61
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP2 Tähtinuppi 1 1 3/4 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FZR 3GEP20.875 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "1"Tähti ruuvilla-€1.67
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP3 Tähtinuppi 1 1/2 1 3/4 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FZT 3GEP30.875 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "1.5 "Tähti ruuvilla-€1.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP4-tähtinuppi 1 3/4 tuuman läpi 1 / 4-20 | AC9FZU 3GEP40.875 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"-TähtiKautta€1.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER9 tähtinuppi 1 1/2 2 1/4 tuumaa 1/4-20
€1.75 / yksikkö