Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SVH 400XL Puulattian hihnakiinnike 25 jalkaa | AD3TVW 40P198

BESSEY SVH 400XL puulattian hihnakiinnike 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3TVW Malli: SVH 400XLRistiviite: 40P198

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuulattian hihnan pidike
Koko25 ft.
rakentaminenPolyesteri ja teräs
KahvaTeräs
Koko25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä seinävälin asettamiseksi ja pakkaa lattiapinnoitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
BESSEY SVH400 puulattiahihnan kiinnitin 13 jalkaa AD3TVV 40P197 SVH40013 ft.13 ft.€42.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SVH 400XL puulattian hihnakiinnike 25 jalkaa
€90.42 / yksikkö