Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY MMS-12 liukuvan varren kiinnike F 12 tuumaa 400 paunaa AD3TUT 40P171

BESSEY MMS-12 liukuvarren tangon puristin F 12 tuumaa 400 Lb

Varastossa
Tuote: AD3TUT Malli: MMS-12Ristiviite: 40P171

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Palkin koko1/4 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)17/32
Palkin leveys (tuumaa)1/4
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4 x 1/2
Kiinnityspinta D (tuumaa)1
Kiinnityspinta W (tuumaa)1/2
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus400 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine400 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)17/32 x 1/4
Avaus12 sisään.
Ruuvin koko5 / 16 "
Karan halkaisija.5/16 tuumaa
Kääntöalusta3/4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys2-1 / 4 "
TyyppiF-tyyli, kevyt
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliLeveysKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoHinta
BESSEY 7200S-12 liukuvan varren puristin HD 12 tuumaa 8 syvää | AA8MDG 19C710 7200S-12Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa12 "Kääntyvä MorPad0.925 "€946.90
BESSEY 7200S-18 liukuvan varren kiinnike Hd 18 tuumaa 8 syvä | AA8MDH 19C711 7200S-18Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa18 "Kääntyvä MorPad0.925 "€908.68
BESSEY GS16K liukuvan varren pidike 6 tuumaa 3-1 / 8 syvä | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Karkaistua taottua terästä-550 lb6"Kääntyvä, vakio0.55 "€29.30
BESSEY GS16-12K liukuvan varren kiinnike 6 tuumaa 4-3 / 4 syvä | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Karkaistua taottua terästä-1000 lb6"Kääntyvä, vakio0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 liukuvarren kiinnike F 36 tuumaa 2800 paunaa AD3TUG 40P161 2400S-36F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb36 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€367.01
BESSEY 2400S-48 liukuvan varren pidike F 48 tuumaa 2800 paunaa AD3TUH 40P162 2400S-48F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb48 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€452.42
BESSEY 2400S-60 liukuvan varren kiinnike F 60 tuumaa 2800 paunaa AD3TUJ 40P163 2400S-60F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb60 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€479.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY MMS-12 liukuvarren tangon puristin F 12 tuumaa 400 Lb
€45.28 / yksikkö