BESSEY 7200S-12 liukuvan varren puristin HD 12 tuumaa 8 syvää | AA8MDG 19C710

BESSEY 7200S-12 Liukuvarren tangon puristin Hd 12 tuumaa 8 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDG Malli: 7200S-12Ristiviite: 19C710

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€946.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko1-3 / 4 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1
Palkin leveys (tuumaa)2
Kiinnityspinta (tuumaa)2 x 3-5 / 16
Kiinnityspinta D (tuumaa)2
Kiinnityspinta W (tuumaa)3-5/16
kahvan pituus13.5 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus7770 paunaa
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine7770
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)X 2 1
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä MorPad
Ruuvin koko0.925 "
Karan halkaisija.0.925 sisään.
Kääntöalusta2 sisään.
Kääntyvä tyyppi35 asteen kallistus, vaihdettavissa
Kurkun syvyys8"
TyyppiErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.205
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliLeveysKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoHinta
BESSEY 7200S-18 liukuvan varren kiinnike Hd 18 tuumaa 8 syvä | AA8MDH 19C711 7200S-18Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa18 "Kääntyvä MorPad0.925 "€908.68
BESSEY GS16K liukuvan varren pidike 6 tuumaa 3-1 / 8 syvä | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Karkaistua taottua terästä-550 lb6"Kääntyvä, vakio0.55 "€29.30
BESSEY GS16-12K liukuvan varren kiinnike 6 tuumaa 4-3 / 4 syvä | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Karkaistua taottua terästä-1000 lb6"Kääntyvä, vakio0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 liukuvarren kiinnike F 36 tuumaa 2800 paunaa AD3TUG 40P161 2400S-36F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb36 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€367.01
BESSEY 2400S-48 liukuvan varren pidike F 48 tuumaa 2800 paunaa AD3TUH 40P162 2400S-48F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb48 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€452.42
BESSEY 2400S-60 liukuvan varren kiinnike F 60 tuumaa 2800 paunaa AD3TUJ 40P163 2400S-60F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb60 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€479.85
BESSEY 1800-S18 liukuvarren tangon puristin F 18 tuumaa 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-tyyli, keskitasoinen4.5 "Teräs, ergonominen muovi1"1980 paunaa18 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€190.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 7200S-12 Liukuvarren tangon puristin Hd 12 tuumaa 8 syvä
€946.90 / yksikkö