Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GS16K liukuvan varren pidike 6 tuumaa 3-1 / 8 syvä | AA8MDL 19C714

BESSEY GS16K liukuvarren tangon puristin 6 tuumaa 3-1/8 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDL Malli: GS16KRistiviite: 19C714

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko9/32 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)5/8
Palkin leveys (tuumaa)19/64
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4 x 1-1/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/4
kahvan pituus3.156 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus550 lb
Maks. Leuan avaaminen6"
Nimellinen kiristyspaine550
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)5/8 x 19/64
Avaus6 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, vakio
Ruuvin koko0.55 "
Karan halkaisija.0.55 sisään.
Kääntöalusta1 sisään.
Kääntyvä tyyppiEi ole vaihdettava
Kurkun syvyys3-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliLeveysKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoHinta
BESSEY 7200S-12 liukuvan varren puristin HD 12 tuumaa 8 syvää | AA8MDG 19C710 7200S-12Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa12 "Kääntyvä MorPad0.925 "€934.74
BESSEY 7200S-18 liukuvan varren kiinnike Hd 18 tuumaa 8 syvä | AA8MDH 19C711 7200S-18Erittäin raskas13.5 "Karkaistua taottua terästä-7770 paunaa18 "Kääntyvä MorPad0.925 "€868.28
BESSEY GS16-12K liukuvan varren kiinnike 6 tuumaa 4-3 / 4 syvä | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Karkaistua taottua terästä-1000 lb6"Kääntyvä, vakio0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 liukuvarren kiinnike F 36 tuumaa 2800 paunaa AD3TUG 40P161 2400S-36F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb36 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€344.44
BESSEY 2400S-48 liukuvan varren pidike F 48 tuumaa 2800 paunaa AD3TUH 40P162 2400S-48F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb48 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€446.89
BESSEY 2400S-60 liukuvan varren kiinnike F 60 tuumaa 2800 paunaa AD3TUJ 40P163 2400S-60F-tyyli, säännöllinen käyttö5"Teräs, ergonominen muovi1.25 "2800 lb60 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€473.63
BESSEY 1800-S18 liukuvarren tangon puristin F 18 tuumaa 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-tyyli, keskitasoinen4.5 "Teräs, ergonominen muovi1"1980 paunaa18 "Kääntyvä Morpad, kallistus 35 astetta3 / 4 "€185.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GS16K liukuvarren tangon puristin 6 tuumaa 3-1/8 syvä
€29.09 / yksikkö