Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY LC8 pikatoimintavipu L-kiinnitin 8 tuumaa | AC2EJZ 2JFX1

BESSEY LC8-pikatoimivipu L-kiristin 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2EJZ Malli: LC8Ristiviite: 2JFX1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeavaikutteinen vipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/8x2
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus660 lb
Maks. Leuan avaaminen8"
Nimellinen kiristyspaine660 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)55/64 x 11/32
Avaus8 sisään.
Pad tyyppikääntyvä
Kurkun syvyys4"
TyyppiL-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysHinta
BESSEY LC4 Pikatoimivipu L Kiinnitin 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb4"2-3 / 8 "€106.64
BESSEY LC12 pikatoimintavipu L-kiinnitin 12 tuumaa | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY LC8-pikatoimivipu L-kiristin 8 tuumaa
€117.85 / yksikkö