Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY LC4 Pikatoimivipu L Kiinnitin 4 In | AC2EJY 2JFW9

BESSEY LC4-pikatoimivipu L-kiristin 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2EJY Malli: LC4Ristiviite: 2JFW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeavaikutteinen vipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 x 1 3/4
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus400 lb
Maks. Leuan avaaminen4"
Nimellinen kiristyspaine400 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)19/32 x 15/64
Avaus4 sisään.
Pad tyyppikääntyvä
Kurkun syvyys2-3 / 8 "
TyyppiL-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysHinta
BESSEY LC8 pikatoimintavipu L-kiinnitin 8 tuumaa | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb8"4"€117.85
BESSEY LC12 pikatoimintavipu L-kiinnitin 12 tuumaa | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY LC4-pikatoimivipu L-kiristin 4 tuumaa
€106.64 / yksikkö