Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY LC12 pikatoimintavipu L-kiinnitin 12 tuumaa | AC2EKA 2JFX2

BESSEY LC12-pikatoimivipu L-kiristin 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2EKA Malli: LC12Ristiviite: 2JFX2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeavaikutteinen vipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/4x2 1/2
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1200 lbs.
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1200 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1/7 x 64/7
Avaus12 sisään.
Pad tyyppikääntyvä
Kurkun syvyys5-1 / 2 "
TyyppiL-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysHinta
BESSEY LC4 Pikatoimivipu L Kiinnitin 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb4"2-3 / 8 "€106.64
BESSEY LC8 pikatoimintavipu L-kiinnitin 8 tuumaa | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb8"4"€117.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY LC12-pikatoimivipu L-kiristin 12 tuumaa
€149.70 / yksikkö