E JAMES & CO Kumilevy, äärilämpötila, 30A


Suodattaa
Väri: punainen , Durometri: 30A , Pidentymä: 100% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Vetolujuus: 550 PSI , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
2830-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€93.36
B
2830-1 / 4BTAPE
tarttuva24 "1 / 4 "€178.93
C
2830-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€80.13
C
2830-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€31.11
A
2830-1 / 2CTAPE
tarttuva36 "1 / 2 "€612.43
A
2830-3 / 8CTAPE
tarttuva36 "3 / 8 "€431.92
A
2830-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€173.78
C
2830-1 / 32ATAPE
tarttuva12 "1 / 32 "€22.96
C
2830-1 / 2ATAPE
tarttuva12 "1 / 2 "€191.18
A
2830-1 / 32CTAPE
tarttuva36 "1 / 32 "€68.70
B
2830-1 / 2BTAPE
tarttuva24 "1 / 2 "€407.11
C
2830-3 / 16ATAPE
tarttuva12 "3 / 16 "€72.00
A
2830-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€249.60
A
2830-3 / 16CTAPE
tarttuva36 "3 / 16 "€188.30
A
2830-3 / 32CTAPE
tarttuva36 "3 / 32 "€117.73
B
2830-1 / 16BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€62.24
B
2830-3 / 16BTAPE
tarttuva24 "3 / 16 "€125.59
B
2830-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€101.80
C
2830-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€57.95
B
2830-1 / 32BTAPE
tarttuva24 "1 / 32 "€45.83
C
2830-3 / 32ATAPE
tarttuva12 "3 / 32 "€38.61
C
2830-3 / 8ATAPE
tarttuva12 "3 / 8 "€165.66
B
2830-3 / 32BTAPE
tarttuva24 "3 / 32 "€79.24
D
2830-1 / 32B
tavallinen24 "1 / 32 "€24.10
E
2830-1 / 32A
tavallinen12 "1 / 32 "€13.44
F
2830-3 / 32C
tavallinen36 "3 / 32 "€94.00
F
2830-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€336.92
F
2830-3 / 16C
tavallinen36 "3 / 16 "€221.80
F
2830-1 / 32C
tavallinen36 "1 / 32 "€32.90
F
2830-3 / 8C
tavallinen36 "3 / 8 "€382.34
E
2830-1 / 2A
tavallinen12 "1 / 2 "€182.35
D
2830-3 / 32B
tavallinen24 "3 / 32 "€63.12
D
2830-1 / 2B
tavallinen24 "1 / 2 "€364.64
E
2830-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€111.73
E
2830-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€21.81
E
2830-3 / 8A
tavallinen12 "3 / 8 "€126.55
D
2830-1 / 4B
tavallinen24 "1 / 4 "€237.23
E
2830-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€54.48
E
2830-3 / 32A
tavallinen12 "3 / 32 "€31.20
D
2830-3 / 16B
tavallinen24 "3 / 16 "€150.61
D
2830-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€86.43
F
2830-1 / 2C
tavallinen36 "1 / 2 "€548.73
F
2830-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€129.33
D
2830-3 / 8B
tavallinen24 "3 / 8 "€271.32
D
2830-1 / 16B
tavallinen24 "1 / 16 "€39.22
E
2830-3 / 16A
tavallinen12 "3 / 16 "€80.60
F
2830-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€58.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?