FABORY U22080.087.1300 Täyskierteinen tanko, 13 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 15PK | CG8MFG 26LK63

FABORY U22080.087.1300 Täyskierteinen tanko, 13 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MFG Malli: U22080.087.1300Ristiviite: 26LK63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€616.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus13 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1878
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.087.1300 Täyskierteinen tanko, 13 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 15PK
€616.90 /pakkaus