BERNER SLC07-1042AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 42-1 / 4 tuuman leveys | AE9FPK 6JGF8

BERNER SLC07-1042AC-G Matalaprofiilinen ilmaverho, leveys 42-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9FPK Malli: SLC07-1042AC-GRistiviite: 6JGF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€987.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus3300 fpm
ilmamäärä1188 cfm
dBA @ 10 jalkaa54
Syvyys8"
Korkeus8.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloJauhemaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet3.4/1.7 - 1.7
Maks. Oven leveys3-1 / 2 jalkaa
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/5
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
Jännite115/208 - 240
Leveys42.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.91
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräLeveysHinta
BERNER SLC07-1036AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D | AE9FPJ 6JGF7 SLC07-1036AC-G1020 cfm36.25 "€972.22
BERNER SLC07-1048AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D 1360 CFM | AE9FPL 6JGF9 SLC07-1048AC-G1360 cfm48.25 "€1,013.54
BERNER SLC07-1072AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8-1 / 4 tuuman korkeus | AE9FPM 6JGG0 SLC07-1072AC-G2031 cfm72.875 "€1,347.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER SLC07-1042AC-G Matalaprofiilinen ilmaverho, leveys 42-1/4 tuumaa
€987.62 / yksikkö