BERNER SLC07-1048AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D 1360 CFM | AE9FPL 6JGF9

BERNER SLC07-1048AC-G Matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D 1360 Cfm

Varastossa
Tuote: AE9FPL Malli: SLC07-1048AC-GRistiviite: 6JGF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,013.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus3300 fpm
ilmamäärä1360 cfm
dBA @ 10 jalkaa54
Syvyys8"
Korkeus8.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloJauhemaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet3.4/1.7 - 1.7
Maks. Oven leveys4 ft.
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/5
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
Jännite115/208 - 240
Leveys48.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräLeveysHinta
BERNER SLC07-1036AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D | AE9FPJ 6JGF7 SLC07-1036AC-G1020 cfm36.25 "€972.22
BERNER SLC07-1042AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 42-1 / 4 tuuman leveys | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-G1188 cfm42.25 "€987.62
BERNER SLC07-1072AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8-1 / 4 tuuman korkeus | AE9FPM 6JGG0 SLC07-1072AC-G2031 cfm72.875 "€1,347.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER SLC07-1048AC-G Matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D 1360 Cfm
€1,013.54 / yksikkö