EATON 1A-sarjan naaraspuoliset JIC/SAE-puristusletkuliittimet


Eaton 1A -sarjan naaraspuolisia JIC/SAE puristusletkuliittimiä käytetään erilaisissa hydraulisovelluksissa, mukaan lukien rakennuslaitteet, maatalouskoneet ja teollisuuskoneet. Ne tarjoavat luotettavan ja helposti asennettavan ratkaisun hydrauliletkujen liittämiseen hydraulijärjestelmän osiin, s...kuten pumput, venttiilit ja sylinterit.Lue lisää

Suodattaa
Yhteystyyppi: Puristettava , Asennustyyppi: Suoraan , Lankatyyppi: Nainen JIC
TyyliMalliTyyppiViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliLetkuSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
1AA12FJ16
-16Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-1"3.151-1 / 16 "-12€64.51
A
1AA3FJ4
-4Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-1 / 4 "1.943 / 8 "-24€101.01
A
1AA8FJ10
-10Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-5 / 8 "2.65 "3 / 4 "-16€66.47
A
1AA5FJ6
-6Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-3 / 8 "2.241 / 2 "-20€48.89
B
1AA20FJ16
-16Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-1"3.171-5 / 8 "-12€96.46
A
1AA10FJ12
-12Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-3 / 4 "2.817 / 8 "-14€45.40
C
1AA14FJ12
-12Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräs-3 / 4 "2.841-3 / 16 "-12€55.45
C
1AA5FJ4
Puristus, naispuolinen JIC-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.98 "-€16.83
A
1AA6FJ4
Puristus, naispuolinen JIC-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2.03 "-€13.41
C
1AA16FJ16
Puristus, naispuolinen JIC-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1"-3.29 "-€47.08
C
1AA12FJ8
Puristus, naispuolinen JIC-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.73 "-€38.46
C
1AA10FJ8
Puristus, naispuolinen JIC-10ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.64 "-€21.16
A
1AA6FJ8
Puristus, naispuolinen JIC-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.28 "-€37.55
A
1AA4FJ6
Puristus, naispuolinen JIC-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.19 "-€19.08
A
1AA6FJ6
Puristus, naispuolinen JIC-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.28 "-€16.05
C
1AA12FJ12
Puristus, naispuolinen JIC-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 4 "-2.84 "-€30.95
C
1AA16FJ12
Puristus, naispuolinen JIC-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 4 "-2.91 "-€49.77
C
1AA12FJ10
Puristus, naispuolinen JIC12Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti (vapaa kromi-6)Hiiliteräs5 / 8 "-2.72 "-€37.35
A
1AA8FJ8
Puristus, naispuolinen JIC-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 2 "-2.63 "-€18.36
C
1AA8FJ6
Puristus, naispuolinen JIC-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.31 "-€15.84
C
1AA4FJ4
Puristus, naispuolinen JIC-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2"-€12.27
D
1AA24FJ24
Puristus, naaras JIC-kääntö24Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1-1 / 2 "-3.9 "-€189.33
D
1AA32FJ32
Puristus, naaras JIC-kääntö32Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs2"-4.34 "-€250.87
C
1AA10FJ10
Puristus, naaras JIC-kääntö10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs5 / 8 "-2.77 "-€42.17

Ominaisuudet

  • Niissä on teräsrakenne ja kolmiarvoinen kromisinkki / sinkkikolmiarvoinen kromaattiviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Nämä letkuliittimet tarjoavat kääntöliikkeen letkun pyörittämiseksi asennuksen jälkeen.
  • Niissä on lisäksi JIC-liitäntä toisessa päässä ja puristusliitos toisessa päässä.
  • Näitä liittimiä on saatavana 1.94–4.34 tuuman pituuksina ja niillä on suora istuva muoto turvallisen liitännän takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on JIC/SAE-lanka?

Niitä käytetään hydrauliliittimissä, jotka ovat Joint Industry Councilin (JIC) ja Association of Automotive Engineers (SAE) asettamien standardien mukaisia. Nämä kierteet tarjoavat luotettavan ja vuotamattoman liitoksen hydraulikomponenttien välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?