BERNER SLC07-1072AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8-1 / 4 tuuman korkeus | AE9FPM 6JGG0

BERNER SLC07-1072AC-G Matalaprofiilinen ilmaverho 8-1/4 tuuman korkeus

Tuote: AE9FPM Malli: SLC07-1072AC-GRistiviite: 6JGG0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,347.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus3300 fpm
ilmamäärä2031 cfm
dBA @ 10 jalkaa54
Syvyys8"
Korkeus8.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloJauhemaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet3.4/1.7 - 1.7
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/5
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
Jännite115/208 - 240
Leveys72.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.91
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)191.14
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräLeveysHinta
BERNER SLC07-1036AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D | AE9FPJ 6JGF7 SLC07-1036AC-G1020 cfm36.25 "€972.22
BERNER SLC07-1042AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 42-1 / 4 tuuman leveys | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-G1188 cfm42.25 "€987.62
BERNER SLC07-1048AC-G matalaprofiilinen ilmaverho 8 tuumaa D 1360 CFM | AE9FPL 6JGF9 SLC07-1048AC-G1360 cfm48.25 "€1,013.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER SLC07-1072AC-G Matalaprofiilinen ilmaverho 8-1/4 tuuman korkeus
€1,347.98 / yksikkö