BERKEL 00-915506 Moottori, 110V | CN9JXQ 235M38

BERKEL 00-915506 Moottori, 110V

Tuote: CN9JXQ Malli: 00-915506Ristiviite: 235M38
€2,127.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BERKEL 01-400823-0048R Moottori | CN9JXP 235U42 01R€1,464.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKEL 00-915506 Moottori, 110V
€2,127.26 / yksikkö